高容量バッテリー 12V BOSCH(ボッシュ) バッテリー 【通販モノタロウ】 2607335151

高容量バッテリー 12V

 

高容量バッテリー 12V まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

適合
バッテリードライバードリル(GSR12VES-2(/F),GSR12VH(B,B2),GSR12VH-2,PSR120,GSR12VE-2FB)
バッテリー振動ドリル(GSB12VEZ-2(/F),GSB12VHB2,GSB12VHB,GSB12VH)
バッテリー
ニカドバッテリー
バッテリー容量(Ah)
2.0
バッテリー電圧(V)
12
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10009736 2607335151 ¥16,300
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく