破つりハンマー BOSCH(ボッシュ) ハンマードリル 【通販モノタロウ】 GSH388X

破つりハンマー

 

破つりハンマー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

六角軸シャンク対応!
ボッシュならではの使いやすさ満載
軽量4.9kg
バリオロック機構
高い耐久性
二重絶縁構造
カットオフカーボン
付属品
キャリングケース(プラスチック製)
標準付属先端工具:ブルポイント280mm×1本
打撃数(min-1[回/分])
2800
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(入力)(W)
1050
コード長さ(m)
5
寸法(高さH×幅W)(mm)
235×430
打撃力(J)
10
質量(kg)
4.9
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
シャンク形状
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10009693 GSH388X ¥56,000 廃番
10926237 GSH388X 17mm六角シャンク ¥56,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく