ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪)

 

ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪) 商品レビューを投稿する

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状
自在車S
型式
SUS-ET型自在車
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン車
ストッパー
回転ストッパー付
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高H(mm)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02544674 SUS-ET-50URS,M12×35 50 38 68 21 ステンレス ¥1,360
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
02544735 SUS-ET-65URS,M12×35 65 40 85 21 ステンレス ¥1,780
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
02544796 SUS-ET-75URS,M12×35 75 45 95 21 ステンレス ¥1,970
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
02544604 SUS-ET-100URS,M12×35 100 60 126 28 ステンレス ¥2,620
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
02544613 SUS-ET-100URS、M16×40 100 60 126 28 ステンレス ¥2,920
¥2,290 1 ¥2,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
02544525 SUS-ET-100NUS、M12×35 100 60 126 28 ステンレス(SUS304) ¥1,950 返品不可 廃番 代替品有
02544534 SUS-ET-100NUS、M16×40 100 60 126 28 ステンレス(SUS304) ¥2,250 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02544525
SUS-ET-100NUS、M12×35
02544604
SUS-ET-100URS,M12×35
SUS-ET-100URS,M12×35 ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪) ユーエイキャスター 02544604 ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター 1個
¥1,990
材質が異なります。
02544534
SUS-ET-100NUS、M16×40
02544613
SUS-ET-100URS、M16×40
SUS-ET-100URS、M16×40 ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪) ユーエイキャスター 02544613 ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター 1個
¥2,290
材質が異なります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく