クリアホルダー

 

クリアホルダー 3.00 (2件の商品レビュー)

薄型のホルダーなので重ねてもスペースを取りません。
クリアカラーなので中身もハッキリ見えます。
クリア
寸法(幅W×高さH)(mm)
220×310
適合サイズ
A4判
シート厚さ(mm)
0.15
内容量
1パック(10枚入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
07302023 US-E310 返品保証 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
07302023
US-E310
10011967
-
- クリアホルダー モノタロウ 10011967 クリアホルダー
モノタロウ 1パック(10枚)
¥89
品番が変わりました。
07302023
US-E310
08443477
CH1031C
CH1031C クリアホルダー A4 ナカバヤシ 08443477 クリアホルダー A4
ナカバヤシ 1パック(10枚)
¥199

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 仕事用の依頼書いれ

入れた瞬間に下側の閉じている所が裂けてしまった。
全く使い物にならないし、厚みも無くとて薄い安さにつられて買ってしまった。

これは注文コード 07302023 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2008-08-28]
モノタロウMonotaROからの回答:

大変申し訳ありませんでした。
返品を受けさせていただきますので、お手数ですが弊社問い合わせ窓口にご連絡を御願いいたします。

満足度: 0

用途: 書類の整理

やや埃がつきやすいように思いますが、値段が非常に安いことからお得感があり、使用頻度が高いと思います。

これは注文コード 07302023 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 大一ゴム工業所 様 [2007-09-09]

満足度: 5

用途: 見積書、報告書など、会社別に整理して提出しています。

前に購入した時より少し価格が上がっていました。
又50枚、100枚など作ってほしいです。
10枚で買うより少し値段が下がるようにお願いします。

これは注文コード 07302023 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2007-11-22]

満足度: 0

用途: 物件毎の書類整理

とにかく安い。広告の文字が無いので、中身がよく見える。全然使い易く、問題ありません。(B5サイズのクリアホルダーも商品化して欲しい!)

これは注文コード 07302023 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 武市塗装店 様 [2007-06-16]

満足度: 0

用途: 書類の整理、取引先への送付等に。

兎に角安い!品物も他メーカーのものと比較しても遜色無し!

これは注文コード 07302023 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 溝口工業 様 [2007-09-24]

満足度: 0

用途: 書類の整理

使いやすい、安価。

これは注文コード 07302023 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社大和 様 [2007-03-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく