定温乾燥器 DV ヤマト科学 乾燥器 【通販モノタロウ】 DV240S〜

定温乾燥器 DV

 
コンパクト/省スペースの自然対流式オーブン
コンパクトなサイズでありながら大きな容量を確保した、教育現場や実験室のニーズに対応する自然対流式の定温乾燥器です。
転倒防止金具を標準で付属しています。
棚板は任意位置選択可能です。
温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップタイマ付きです。
漏電ブレーカをはじめ、3種のコントローラセンサ断線警報や過昇防止機構(ヒータ遮断、リレーによる自己保持回路付)、液圧式温度調節器による独立過昇防止機構を標準で装備しています。
材質
内装/SUS304
外装/ステンレス鋼板
断熱材/ロックウール
ヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ
排気口/SUS304
扉/鋼鈑焼付塗装
操作パネル
シートキー(LED/温度、タイマ、ランプ/ヒータ、温度異常)
メインスイッチ(漏電ブレーカ)
方式
自然対流
センサー
K熱電対
温度調節精度
±1℃(at210℃)
温度調節器
マイクロコンピュータによるPID制御
最高温度到達時間
約60分
付属品
棚板2枚、転倒防止金具一式
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
機能
運転機能/定値運転(タイマによるオートスタート、オートストップ選択)
排気口
内径30mm ダンパー付 上面1個
タイマー
0〜999.9時間
温度分布精度
±10℃(at210℃)
棚受ピッチ(mm)
50
温度/タイマー表示
LEDデジタル表示
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
使用温度範囲(℃)
内容積(L)
ヒーター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10004425 DV240S +5〜210(室温) 20 400W 320×340×695(突起物を含まず) 240×250×340(最下段棚板下スペース含む) ¥119,000
¥118,000 1 ¥118,000
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
10004434 DV340S +5〜210(室温) 55 800W 380×440×885(突起物を含まず) 300×350×530(最下段棚板下スペース含む) ¥128,000
¥119,000 1 ¥119,000
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥3,000〜
沖縄地方 数量1につき ¥4,200〜
離島 数量1につき ¥10,000〜
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく