オートミキサ ヤマト科学 スターラー 【通販モノタロウ】 M-21

オートミキサ

 
容器を載せるだけで撹拌。
滴定用撹拌、量の少ない撹拌に最適です。
超軽量、コンパクトタイプです。
耐薬品性に優れています。撹拌台はアルミ製です。
回転子の遊びがなくスムーズです。
付属品
撹拌子×2個
質量(kg)
約0.6
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.5
電源(V)
AC100
モーター
くまとり型2極
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×129×73(突起部含む)
回転数
約200〜2500rpm
撹拌台寸法(mm)
92(幅)×120(奥行)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10004547 M-21 ¥10,000
¥9,790 1 ¥9,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく