マグミキサ ヤマト科学 スターラー 【通販モノタロウ】 MC800〜

マグミキサ

 
材質
撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.3
電源(V)
AC100
モーター
DCモータ電子制御
回転数
約100〜1500rpm
撹拌容量(mL)
100〜10000
撹拌台寸法(mm)
270(幅)×243(奥行)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
付属品
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10004617 MC800 撹拌子30mm×1個、撹拌子40mm×1個 約4.2 278×290×100(突起部含む) ¥62,000 返品不可
廃番
代替品有
10004626 MF800 撹拌子40mm×1個 約4.3 278×290×97(突起部含む) ¥94,000 返品不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10004617
MC800
50950226
MC801
MC801 マグミキサ ヤマト科学 50950226 マグミキサ
ヤマト科学 1台
¥74,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく