ホットプレート ヤマト科学 ホットプレート 【通販モノタロウ】 HM-11

ホットプレート

 

ホットプレート まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

安全装置としてサーキットプロテクターを装備することにより、安全を考慮しました。

広い加熱板はステンレス製で、つねに清潔に使用できます。しかも制御部は使いやすい一体型で、温度はデジタル設定・表示方式です。
加熱板は直径126mmとたいへんコンパクトなので手軽に使用できます。
取っ手兼用の温度調節器付きです。 スタンドや装置に簡単に取り付けられます。
材質
加熱板/アルミニウム合金鋳物
寸法(mm)
加熱板/径126
質量(kg)
1.1
使用温度範囲(℃)
50〜200
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
径132×65(高さ)×80(把手長さ)
電流(A)
4
電源(V)
AC100
方式
温度調節/バイメタル式
温度調節精度
±15℃(無負荷にて)
ヒーター容量(W)
400
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10004635 HM-11 ¥33,000
¥29,900 1 ¥29,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく