ダイヤモンドカー

 

ダイヤモンドカー 5.00 (1件の商品レビュー)

材質
スチール
タイプ
折り畳み式ハンドル
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
最大積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
ハンドル高さ(mm)
床面高さ(mm)
車輪径(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08164782 JACK150 150 485 745 810 150 100 ¥12,750
¥7,590 1 ¥7,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
08164791 JACK150-DS 150 485 745 810 150 100 ¥23,900
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
08164843 JACK200N 200 520 800 870 200 130 ¥17,900
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
08164877 JACK300-DX 300 620 920 890 220 130 ¥27,600
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
08164886 JACK300-DX-DS 300 620 920 890 220 130 ¥41,700
¥26,900 1 ¥26,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥1,500
沖縄地方 数量1につき ¥4,000
離島 数量1につき ¥4,000
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 配送時の荷物を運ぶ作業に使用します

以前使用していたものが、壊れたので購入いたしました。安価ですがしっかりしています。(土曜日に注文したのでさらに5%オフになりました)折りたたみできるのでスペースも取らず、軽いので持ち運びにも便利です。

これは注文コード 08164843 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく