クリップ式インバーターライト

 

クリップ式インバーターライト 5.00 (3件の商品レビュー)

クリップ式なので簡単にとめられます。
インバーター式なのチラツキがありません。
ロータリー式スイッチコード中間スイッチ
FPL-13EX-N使用、約60W相当の明るさ(現状品は省エネスパイラル球を使用)
適合
蛍光ランプ/FPL13EX-N
種別
クリップ式
質量(g)
1050
消費電力(W)
16
定格電圧(V)
100
長さ(cm)
35(セード)
定格周波数(Hz)
50/60
点灯方式
インバータ
はさみ幅
3cm(推奨)
サイズ(mm)
435(W)×155(H)×75(D)
アーム長さ(cm)
約33
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10011924 OCL-13FAG アイボリー オープン 廃番
10011951 OCL-13FBK ダークグレー オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 塗装ブース(プラモデル用の様な小さいブース)の補助光に。

軽くて、価格も安いですが、蛍光灯部にちゃんとした反射板も付いており、明るさも十分確保できます。
クリップもしっかりしており、安定しています。
アームもフレキシブルに曲がりますので、使い勝手もいいです。
難点は、コードクリップが弱く、コードを保持するだけの能力がありません。
蛍光灯本体からでる電源コードに負担が掛からないようにゆとりを持たせて(たるませて)クリップしていても、何度か蛍光灯部を動かすと、コードクリップがずれて、電源コードに角度が付いた状態(本体根元部で急に曲がる)になってしまいます。
これで、すぐに電源コードが痛む訳では無いでしょうが、気になる点です。

これは注文コード 10011924 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-01-12]

満足度: 5

用途: 商品写真の撮影時に使っていますので、よく移動させます。

クリップが軽いので、簡単に付け替えることができ、重宝しています。
電気屋さんで他社の同じようなものを同時期に買って使っていますが、クリップがとても硬くて移動するときに使いにくく、閉口しています。お値段はモノタロウさんのほうが半額なのにずっと使いやすいと感じています。明るさも丁度良いので、大満足です。

これは注文コード 10011951 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2008-12-14]

満足度: 5

用途: パソコン使用時使っています。

あまり明るすぎず、場所もとらず、パソコンななめ上にクリップで留めて使っています。とても作業がしやすくなりました。この価格はお安いと思います。

これは注文コード 10011951 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2008-10-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく