クランプ式インバーターライト オーム電機 クランプタイプ 【通販モノタロウ】 OAL-13FAG

クランプ式インバーターライト

 

クランプ式インバーターライト 5.00 (1件の商品レビュー)

インバーター式なのチラツキがありません。
ロータリー式スイッチコード中間スイッチ
FPL-13EX-N使用、約60W相当の明るさ(現状品は省エネスパイラル球を使用)
適合
蛍光ランプ/FPL13EX-N
種別
クランプ式
ライトアイボリー
質量(g)
1050
消費電力(W)
16
定格電圧(V)
100
長さ(cm)
35(セード)
定格周波数(Hz)
50/60
点灯方式
インバータ
はさみ幅
約4cm(推奨)
サイズ(mm)
435(W)×155(H)×75(D)
アーム長さ(cm)
約33
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10011933 OAL-13FAG オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 検品作業の手元照明

蛍光灯の部分のみの向きが変わり大変使いやすい

これは注文コード 10011933 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-07-06]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく