まど番す マドロック

 

まど番す マドロック 商品レビューを投稿する

侵入者が片手で開錠できない安心設計。
サッシへは強力両面テープで取り付け簡単。
換気時の仮施錠が可能。
材質
本体/アルミ・焼付け塗装
ツマミ/アルミ・焼付け塗装
裏板/スチール・亜鉛メッキ
スライド部/スチール・亜鉛メッキ
レール/スチール・ニッケルメッキ
ボタン/PP(ポリプロピレン樹脂)
パット部/NBR(ニトリルゴム)
質量(g)
本体/76
レール/48
幅(mm)
スライド幅/0〜100
寸法(mm)
レールサイズ/29(幅)×3.8(高さ)×170(高さ)
タイプ
ロック、スライド
本体寸法(mm)
20(幅)×32(高さ)×82(長さ)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10012161 ML-75 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく