火消し名人

 
簡単操作で一発消火。日本消防検定協会の合格証付き。水消火剤(浸潤剤入り)タイプ。主原料として人体に無害な炭酸塩を使用しています。
オゾン層を守る環境に優しいエアゾール式です。
他社製品に比べて、噴出し口が大きく、多量の消火剤を一気にまくことができます。
飛散距離は2.5mあり、火災箇所より少し離れて使えるので安全です。
コンパクトで簡単に消火活動が出来るので、お子様からお年寄りまで、どなたでも「火消名人」を使えます。
仕様
連続放射時間/約31秒
消火薬剤等の名称/水(浸潤剤等入り)
用途
軽度の火災時に。
使用温度範囲(℃)
0〜+40
内容量(g)
400
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10012213 - オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく