ディスクタイトルプリンター カシオ計算機 CD-Rタイトルプリンター 【通販モノタロウ】 CW-K80

ディスクタイトルプリンター

 

ディスクタイトルプリンター まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

これ一台ですぐに使えるキーボードつきモデル
用途
会議資料、個人情報のデータ管理に!
社内の共有データ作成に!
得意先への提出や配布のデータに!
表示
液晶表示 96×64ドット
6桁×1行
辞書・文字数
熟語:約142,000語(派生語を含む)、単漢字約13,000語
文字:約5,452語(+外字4文字)
フォント
本体のみ使用時:和文3書体 明朝/角ゴシック/丸ゴシック
欧文7書体 明朝/角ゴシック/丸ゴシック/ステンシル/ポップ/ボールドスクリプト/ブラックレター
USB接続時:パソコンに接続されているTrueTypeフォント
付属品
単三形アルカリ乾電池×8本、USBケーブル(1.8m)、インクリボンカセットTR-18(黒)1個、位置合わせプレート、ディスク印刷ソフト「DISC DESIGNER」アプリケーションCD-ROM1枚
質量(g)
約780(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)
10〜35
消費電力(W)
18
電源
2電源方式単三形アルカリ乾電池×8本(同梱)・ACアダプター(AD-A12280L別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
204×183×68.8
印字密度
200dpi
最大印字幅(mm)
約16
印字方式
熱転写方式
印字速度
約8mm/秒
変換方式
単漢字変換、熟語変換、カタカナ変換
最大印字長さ(mm)
約74
多行組み印刷
最大8行
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10012685 CW-K80 ¥14,000
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく