SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート プレート 【通販モノタロウ】

SS400フリープレート(安価タイプ)

 

SS400フリープレート(安価タイプ) 4.45 (11件の商品レビュー)

最小1mm単位でご注文できます。
材質
特殊鋼(SS400)
厚さ(mm)
10〜12
タイプ
プレート
加工
フライス6面
寸法公差(厚さ)
-0〜+0.2
寸法公差(幅)
-0〜+0.2
寸法公差(長さ)
-0〜+0.2
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
内容量
1枚
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。※FAXでのご注文は専用注文シートにてご記入ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
77 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
長さ(mm)
幅(mm)
平面度(/100mm)AA値(上下面)(※但し、厚さ:幅:長さ=1:10:20)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10014453 - 30〜60 30〜60 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥685 1 ¥685
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014462 - 61〜80 30〜60 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥749 1 ¥749
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014471 - 81〜100 30〜60 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥850 1 ¥850
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014487 - 101〜200 30〜60 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,372 1 ¥1,372
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014496 - 201〜300 30〜60 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,836 1 ¥1,836
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014505 - 61〜80 61〜80 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥937 1 ¥937
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014514 - 81〜100 61〜80 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥895 1 ¥895
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014523 - 101〜125 61〜80 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,150 1 ¥1,150
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014532 - 126〜150 61〜80 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,257 1 ¥1,257
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014541 - 151〜160 61〜80 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,379 1 ¥1,379
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014557 - 161〜200 61〜80 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,565 1 ¥1,565
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014566 - 201〜250 61〜80 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,801 1 ¥1,801
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014575 - 81〜100 81〜100 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,012 1 ¥1,012
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014584 - 101〜125 81〜100 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,225 1 ¥1,225
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014593 - 126〜150 81〜100 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,375 1 ¥1,375
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014602 - 151〜160 81〜100 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,341 1 ¥1,341
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014611 - 161〜180 81〜100 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,538 1 ¥1,538
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014627 - 181〜200 81〜100 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,660 1 ¥1,660
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014636 - 201〜210 81〜100 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,640 1 ¥1,640
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014645 - 211〜250 81〜100 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,917 1 ¥1,917
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014654 - 251〜300 81〜100 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥2,214 1 ¥2,214
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014663 - 101〜125 101〜125 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,403 1 ¥1,403
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014672 - 126〜150 101〜125 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,538 1 ¥1,538
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014681 - 151〜160 101〜125 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,475 1 ¥1,475
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014697 - 161〜180 101〜125 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,648 1 ¥1,648
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014706 - 181〜200 101〜125 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,891 1 ¥1,891
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014715 - 201〜210 101〜125 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,905 1 ¥1,905
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014724 - 211〜250 101〜125 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥2,233 1 ¥2,233
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014733 - 251〜300 101〜125 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥2,632 1 ¥2,632
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014742 - 126〜150 126〜150 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,675 1 ¥1,675
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014751 - 151〜180 126〜150 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,786 1 ¥1,786
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014767 - 181〜200 126〜150 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥2,017 1 ¥2,017
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014776 - 201〜210 126〜150 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥2,059 1 ¥2,059
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014785 - 211〜250 126〜150 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥2,440 1 ¥2,440
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014794 - 251〜300 126〜150 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥3,025 1 ¥3,025
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014803 - 151〜160 151〜160 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,845 1 ¥1,845
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014812 - 161〜200 151〜160 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥2,044 1 ¥2,044
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014821 - 201〜250 151〜160 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥2,564 1 ¥2,564
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014837 - 251〜300 151〜160 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥2,853 1 ¥2,853
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014846 - 161〜200 161〜200 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥2,167 1 ¥2,167
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014855 - 201〜250 161〜200 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥2,621 1 ¥2,621
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014864 - 251〜300 161〜200 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥3,144 1 ¥3,144
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014873 - 201〜250 201〜250 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥3,009 1 ¥3,009
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014882 - 251〜300 201〜250 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥3,757 1 ¥3,757
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014891 - 251〜300 251〜300 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥4,303 1 ¥4,303
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34706174 - 301〜400 30〜60 0.05 オープン
¥2,794 1 ¥2,794
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34706183 - 401〜500 30〜60 0.05 オープン
¥3,326 1 ¥3,326
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34706192 - 251〜300 61〜80 0.05 オープン
¥2,075 1 ¥2,075
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34706201 - 301〜500 61〜80 0.05 オープン
¥3,380 1 ¥3,380
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34706217 - 301〜350 81〜100 0.05 オープン
¥2,773 1 ¥2,773
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥5,000
沖縄地方 数量1につき ¥5,000
離島 数量1につき ¥5,000
 

平均満足度: 4.45  総レビュー件数: 11 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 革細工

研磨も全く問題なく思っていた通りの仕上がりでした。

これは注文コード 10014812 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 Half Beans 様 [2018-07-16]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ケガキ、組み立ての簡易基準板(簡易定盤)

300X400X12のサイズで簡易定盤として使用している。簡単な足を付けて据え置き時のガタや水平を調整して問題なく使用しています。こんな近い方もありではないでしょうか。

これは注文コード 34706463 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-30]

満足度: 5

用途: 機械組み立て

安くて、注文が楽で仕上げも大丈夫なので満足

これは注文コード 34706402 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-05]

満足度: 5

用途: フライス、旋盤加工

問題無く使用できました。

これは注文コード 10014471 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-29]

満足度: 5

用途: 製作

任意のサイズが選べるのが良いです。

これは注文コード 10014487 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-11]

満足度: 5

用途: MINITOR利用縦フライス盤自作のベース

表面のわずかなキズ以外、平坦度、断面、面取りなど全て「優」、感謝します。

これは注文コード 10014837 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-01-13]

満足度: 5

用途: プレス作業

十分に満足です。

これは注文コード 10014496 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 CHICS(シックス) 様 [2015-08-28]

満足度: 5

用途: 各種治具

満足しています。

これは注文コード 10014471 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社MST 様 [2015-05-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく