ウェット&ドライハンディークリーナー

 

ウェット&ドライハンディークリーナー 商品レビューを投稿する

乾&湿両用タイプなので水気のお掃除も可能です。
コードレスタイプで約15分間持続します。
床ブラシ・液体専用吸込みノズル・すきまノズル・ローリングブラシの豊富なアタッチメントで、床・水気・すき間のお掃除が出来ます。
用途
室内や車内の掃除に。
付属品
床ブラシ、隙間ノズル、ローリングブラシ、液体用吸い込みノズル
質量(g)
約1438(本体のみ)
連続使用時間(分)
15(ローリングブラシ取付時約10)
ランプ
充電、運転表示
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×410×145
充電電圧(V)
DC7.2(直流)
充電時間(時間)
約8
充電池電圧(V)
6(ニッカド電池1300mAhX5)
内容量
1台
注意
※充電式ですので環境により多少の差異ができます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10012737 TV-2880DS オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく