SS400フリープレート(安価タイプ)

 

SS400フリープレート(安価タイプ) 商品レビューを投稿する

最小1mm単位でご注文できます。
材質
特殊鋼(SS400)
加工
フライス6面
タイプ
プレート
寸法公差(厚さ)
-0〜+0.2
寸法公差(幅)
-0〜+0.2
寸法公差(長さ)
-0〜+0.2
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
内容量
1枚
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。※FAXでのご注文は専用注文シートにてご記入ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
77 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
平面度(/100mm)AA値(上下面)(※但し、厚さ:幅:長さ=1:10:20)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10014907 - 13〜14 30〜60 30〜60 0.03 オープン
¥789 1 ¥789
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014916 - 13〜14 30〜60 61〜80 0.03 オープン
¥819 1 ¥819
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014925 - 13〜14 30〜60 81〜100 0.03 オープン
¥849 1 ¥849
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014934 - 13〜14 30〜60 101〜200 0.03 オープン
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014943 - 13〜14 30〜60 201〜300 0.03 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014952 - 13〜14 61〜80 61〜80 0.03 オープン
¥939 1 ¥939
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014961 - 13〜14 61〜80 81〜100 0.03 オープン
¥979 1 ¥979
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014977 - 13〜14 61〜80 101〜125 0.03 オープン
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014986 - 13〜14 61〜80 126〜150 0.03 オープン
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10014995 - 13〜14 61〜80 151〜160 0.03 オープン
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015004 - 13〜14 61〜80 161〜200 0.03 オープン
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015013 - 13〜14 61〜80 201〜250 0.03 オープン
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015022 - 13〜14 81〜100 81〜100 0.03 オープン
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015031 - 13〜14 81〜100 101〜125 0.03 オープン
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015047 - 13〜14 81〜100 126〜150 0.03 オープン
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015056 - 13〜14 81〜100 151〜160 0.03 オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015065 - 13〜14 81〜100 161〜180 0.03 オープン
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015074 - 13〜14 81〜100 181〜200 0.03 オープン
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015083 - 13〜14 81〜100 201〜210 0.03 オープン
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015092 - 13〜14 81〜100 211〜250 0.03 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015101 - 13〜14 81〜100 251〜300 0.03 オープン
¥2,290 1 ¥2,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015117 - 13〜14 101〜125 101〜125 0.03 オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015126 - 13〜14 101〜125 126〜150 0.03 オープン
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015135 - 13〜14 101〜125 151〜160 0.03 オープン
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015144 - 13〜14 101〜125 161〜180 0.03 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015153 - 13〜14 101〜125 181〜200 0.03 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015162 - 13〜14 101〜125 201〜210 0.03 オープン
¥2,090 1 ¥2,090
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015171 - 13〜14 101〜125 211〜250 0.03 オープン
¥2,290 1 ¥2,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015187 - 13〜14 101〜125 251〜300 0.03 オープン
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015196 - 13〜14 126〜150 126〜150 0.03 オープン
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015205 - 13〜14 126〜150 151〜180 0.03 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015214 - 13〜14 126〜150 181〜200 0.03 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015223 - 13〜14 126〜150 201〜210 0.03 オープン
¥2,290 1 ¥2,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015232 - 13〜14 126〜150 211〜250 0.03 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015241 - 13〜14 126〜150 251〜300 0.03 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015257 - 13〜14 151〜160 151〜160 0.03 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015266 - 13〜14 151〜160 161〜200 0.03 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015275 - 13〜14 151〜160 201〜250 0.03 オープン
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015284 - 13〜14 151〜160 251〜300 0.03 オープン
¥3,190 1 ¥3,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015293 - 13〜14 161〜200 161〜200 0.03 オープン
¥2,690 1 ¥2,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015302 - 13〜14 161〜200 201〜250 0.03 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015311 - 13〜14 161〜200 251〜300 0.03 オープン
¥3,590 1 ¥3,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015327 - 13〜14 201〜250 201〜250 0.03 オープン
¥3,590 1 ¥3,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015336 - 13〜14 201〜250 251〜300 0.03 オープン
¥4,390 1 ¥4,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015345 - 13〜14 251〜300 251〜300 0.03 オープン
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34706497 - 13〜14 30〜60 301〜400 0.05 オープン
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34706506 - 13〜14 30〜60 401〜500 0.05 オープン
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34706515 - 13〜14 61〜80 251〜300 0.05 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34706524 - 13〜14 61〜80 301〜500 0.05 オープン
¥3,790 1 ¥3,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34706533 - 13〜14 81〜100 301〜350 0.05 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥5,000
沖縄地方 数量1につき ¥5,000
離島 数量1につき ¥5,000
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく