SS400フリープレート(安価タイプ)

 

SS400フリープレート(安価タイプ) 5.00 (2件の商品レビュー)

最小1mm単位でご注文できます。
材質
特殊鋼(SS400)
加工
フライス6面
タイプ
プレート
寸法公差(厚さ)
-0〜+0.1
寸法公差(幅)
-0〜+0.1
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
内容量
1枚
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。※FAXでのご注文は専用注文シートにてご記入ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
77 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
寸法公差(長さ)
平面度(/100mm)AA値(上下面)(※但し、厚さ:幅:長さ=1:10:20)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10015354 - 15〜16 30〜60 30〜60 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥799 1 ¥799
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015363 - 15〜16 30〜60 61〜80 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥929 1 ¥929
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015372 - 15〜16 30〜60 81〜100 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥969 1 ¥969
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015381 - 15〜16 30〜60 101〜200 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015397 - 15〜16 30〜60 201〜300 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015406 - 15〜16 61〜80 61〜80 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥999 1 ¥999
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015415 - 15〜16 61〜80 81〜100 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015424 - 15〜16 61〜80 101〜125 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015433 - 15〜16 61〜80 126〜150 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015442 - 15〜16 61〜80 151〜160 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015451 - 15〜16 61〜80 161〜200 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015467 - 15〜16 61〜80 201〜250 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015476 - 15〜16 81〜100 81〜100 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015485 - 15〜16 81〜100 101〜125 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015494 - 15〜16 81〜100 126〜150 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015503 - 15〜16 81〜100 151〜160 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015512 - 15〜16 81〜100 161〜180 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015521 - 15〜16 81〜100 181〜200 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015537 - 15〜16 81〜100 201〜210 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015546 - 15〜16 81〜100 211〜250 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015555 - 15〜16 81〜100 251〜300 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015564 - 15〜16 101〜125 101〜125 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015573 - 15〜16 101〜125 126〜150 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015582 - 15〜16 101〜125 151〜160 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015591 - 15〜16 101〜125 161〜180 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015607 - 15〜16 101〜125 181〜200 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015616 - 15〜16 101〜125 201〜210 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015625 - 15〜16 101〜125 211〜250 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015634 - 15〜16 101〜125 251〜300 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015643 - 15〜16 126〜150 126〜150 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015652 - 15〜16 126〜150 151〜180 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015661 - 15〜16 126〜150 181〜200 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015677 - 15〜16 126〜150 201〜210 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015686 - 15〜16 126〜150 211〜250 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015695 - 15〜16 126〜150 251〜300 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥3,190 1 ¥3,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015704 - 15〜16 151〜160 151〜160 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015713 - 15〜16 151〜160 161〜200 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015722 - 15〜16 151〜160 201〜250 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥2,690 1 ¥2,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015731 - 15〜16 151〜160 251〜300 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥3,590 1 ¥3,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015747 - 15〜16 161〜200 161〜200 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015756 - 15〜16 161〜200 201〜250 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥3,290 1 ¥3,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015765 - 15〜16 161〜200 251〜300 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥3,890 1 ¥3,890
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015774 - 15〜16 201〜250 201〜250 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥3,890 1 ¥3,890
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015783 - 15〜16 201〜250 251〜300 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015792 - 15〜16 251〜300 251〜300 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34706813 - 15〜16 30〜60 301〜400 -0〜+0.1 0.05 オープン
¥3,190 1 ¥3,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34706822 - 15〜16 30〜60 401〜500 -0〜+0.1(長さ500mmは-0〜+0.2) 0.05 オープン
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34706831 - 15〜16 61〜80 251〜300 -0〜+0.1 0.05 オープン
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34706847 - 15〜16 61〜80 301〜500 -0〜+0.1(長さ500mmは-0〜+0.2) 0.05 オープン
¥4,290 1 ¥4,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34706856 - 15〜16 81〜100 301〜350 -0〜+0.1 0.05 オープン
¥3,190 1 ¥3,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥5,000
沖縄地方 数量1につき ¥5,000
離島 数量1につき ¥5,000
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 素材として

値段が安いので本当に助かっています。また、必要があれば購入します

これは注文コード 10015372 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-24]

満足度: 5

用途: ハンドプレス機 本体材料

ハンドプレス機を自作するための材料として使いました。フライスで加工して使ってます。問題無しです。

これは注文コード 10015722 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく