SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート プレート 【通販モノタロウ】

SS400フリープレート(安価タイプ)

 

SS400フリープレート(安価タイプ) 4.00 (1件の商品レビュー)

最小1mm単位でご注文できます。
材質
特殊鋼(SS400)
厚さ(mm)
17〜19
タイプ
プレート
加工
フライス6面
寸法公差(厚さ)
-0〜+0.1
寸法公差(幅)
-0〜+0.1
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
内容量
1枚
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。※FAXでのご注文は専用注文シートにてご記入ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
77 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法公差(長さ)
平面度(/100mm)AA値(上下面)(※但し、厚さ:幅:長さ=1:10:20)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10015801 - 30〜60 30〜60 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥782 1 ¥782
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015817 - 61〜80 30〜60 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥872 1 ¥872
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015826 - 81〜100 30〜60 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥951 1 ¥951
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015835 - 101〜200 30〜60 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,540 1 ¥1,540
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015844 - 201〜300 30〜60 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,940 1 ¥1,940
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015853 - 61〜80 61〜80 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥916 1 ¥916
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015862 - 81〜100 61〜80 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,094 1 ¥1,094
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015871 - 101〜125 61〜80 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,296 1 ¥1,296
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015887 - 126〜150 61〜80 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,463 1 ¥1,463
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015896 - 151〜160 61〜80 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,567 1 ¥1,567
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015905 - 161〜200 61〜80 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,764 1 ¥1,764
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015914 - 201〜250 61〜80 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,836 1 ¥1,836
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015923 - 81〜100 81〜100 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,153 1 ¥1,153
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015932 - 101〜125 81〜100 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,393 1 ¥1,393
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015941 - 126〜150 81〜100 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,579 1 ¥1,579
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015957 - 151〜160 81〜100 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,518 1 ¥1,518
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015966 - 161〜180 81〜100 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,639 1 ¥1,639
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015975 - 181〜200 81〜100 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,712 1 ¥1,712
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015984 - 201〜210 81〜100 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,852 1 ¥1,852
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10015993 - 211〜250 81〜100 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥2,210 1 ¥2,210
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016002 - 251〜300 81〜100 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥2,413 1 ¥2,413
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016011 - 101〜125 101〜125 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,613 1 ¥1,613
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016027 - 126〜150 101〜125 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,585 1 ¥1,585
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016036 - 151〜160 101〜125 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,874 1 ¥1,874
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016045 - 161〜180 101〜125 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥2,089 1 ¥2,089
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016054 - 181〜200 101〜125 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,970 1 ¥1,970
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016063 - 201〜210 101〜125 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥2,171 1 ¥2,171
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016072 - 211〜250 101〜125 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥2,586 1 ¥2,586
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016081 - 251〜300 101〜125 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥2,762 1 ¥2,762
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016097 - 126〜150 126〜150 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥1,743 1 ¥1,743
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016106 - 151〜180 126〜150 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥2,073 1 ¥2,073
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016115 - 181〜200 126〜150 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥2,177 1 ¥2,177
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016124 - 201〜210 126〜150 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥2,655 1 ¥2,655
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016133 - 211〜250 126〜150 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥2,873 1 ¥2,873
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016142 - 251〜300 126〜150 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥3,533 1 ¥3,533
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016151 - 151〜160 151〜160 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥2,024 1 ¥2,024
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016167 - 161〜200 151〜160 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥2,265 1 ¥2,265
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016176 - 201〜250 151〜160 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥2,715 1 ¥2,715
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016185 - 251〜300 151〜160 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥3,693 1 ¥3,693
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016194 - 161〜200 161〜200 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥2,575 1 ¥2,575
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016203 - 201〜250 161〜200 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥3,131 1 ¥3,131
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016212 - 251〜300 161〜200 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥4,152 1 ¥4,152
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016221 - 201〜250 201〜250 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥3,964 1 ¥3,964
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016237 - 251〜300 201〜250 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥4,501 1 ¥4,501
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016246 - 251〜300 251〜300 -0〜+0.1 0.03 オープン
¥5,388 1 ¥5,388
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34707136 - 301〜400 30〜60 -0〜+0.1 0.05 オープン
¥2,786 1 ¥2,786
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34707145 - 401〜500 30〜60 -0〜+0.1(長さ500mmは-0〜+0.2) 0.05 オープン
¥3,388 1 ¥3,388
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34707154 - 251〜300 61〜80 -0〜+0.1 0.05 オープン
¥2,115 1 ¥2,115
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34707163 - 301〜500 61〜80 -0〜+0.1(長さ500mmは-0〜+0.2) 0.05 オープン
¥3,812 1 ¥3,812
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34707172 - 301〜350 81〜100 -0〜+0.1 0.05 オープン
¥2,877 1 ¥2,877
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥5,000
沖縄地方 数量1につき ¥5,000
離島 数量1につき ¥5,000
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 実習教材

校内で6面加工時間の短縮と精度でもでる。

これは注文コード 10015835 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-02-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく