SS400フリープレート(安価タイプ)

 

SS400フリープレート(安価タイプ) 4.80 (5件の商品レビュー)

最小1mm単位でご注文できます。
材質
特殊鋼(SS400)
加工
フライス6面
タイプ
プレート
寸法公差(厚さ)
-0〜+0.1
寸法公差(幅)
-0〜+0.1
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
内容量
1枚
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。※FAXでのご注文は専用注文シートにてご記入ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
77 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
寸法公差(長さ)
平面度(/100mm)AA値(上下面)(※但し、厚さ:幅:長さ=1:10:20)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10016255 - 20〜21 30〜60 30〜60 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥899 1 ¥899
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016264 - 20〜21 30〜60 61〜80 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥999 1 ¥999
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016273 - 20〜21 30〜60 81〜100 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥999 1 ¥999
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016282 - 20〜21 30〜60 101〜200 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016291 - 20〜21 30〜60 201〜300 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016307 - 20〜21 61〜80 61〜80 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016316 - 20〜21 61〜80 81〜100 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016325 - 20〜21 61〜80 101〜125 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016334 - 20〜21 61〜80 126〜150 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016343 - 20〜21 61〜80 151〜160 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016352 - 20〜21 61〜80 161〜200 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016361 - 20〜21 61〜80 201〜250 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,290 1 ¥2,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016377 - 20〜21 81〜100 81〜100 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016386 - 20〜21 81〜100 101〜125 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016395 - 20〜21 81〜100 126〜150 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016404 - 20〜21 81〜100 151〜160 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016413 - 20〜21 81〜100 161〜180 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016422 - 20〜21 81〜100 181〜200 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016431 - 20〜21 81〜100 201〜210 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016447 - 20〜21 81〜100 211〜250 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,290 1 ¥2,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016456 - 20〜21 81〜100 251〜300 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016465 - 20〜21 101〜125 101〜125 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016474 - 20〜21 101〜125 126〜150 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016483 - 20〜21 101〜125 151〜160 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016492 - 20〜21 101〜125 161〜180 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016501 - 20〜21 101〜125 181〜200 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,290 1 ¥2,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016517 - 20〜21 101〜125 201〜210 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016526 - 20〜21 101〜125 211〜250 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016535 - 20〜21 101〜125 251〜300 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥3,190 1 ¥3,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016544 - 20〜21 126〜150 126〜150 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016553 - 20〜21 126〜150 151〜180 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016562 - 20〜21 126〜150 181〜200 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016571 - 20〜21 126〜150 201〜210 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016587 - 20〜21 126〜150 211〜250 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥3,290 1 ¥3,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016596 - 20〜21 126〜150 251〜300 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥3,690 1 ¥3,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016605 - 20〜21 151〜160 151〜160 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016614 - 20〜21 151〜160 161〜200 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016623 - 20〜21 151〜160 201〜250 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016632 - 20〜21 151〜160 251〜300 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016641 - 20〜21 161〜200 161〜200 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016657 - 20〜21 161〜200 201〜250 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥3,790 1 ¥3,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016666 - 20〜21 161〜200 251〜300 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥4,290 1 ¥4,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016675 - 20〜21 201〜250 201〜250 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016684 - 20〜21 201〜250 251〜300 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥5,490 1 ¥5,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016693 - 20〜21 251〜300 251〜300 -0〜+0.1 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥6,390 1 ¥6,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34707452 - 20〜21 30〜60 301〜400 -0〜+0.1 0.05 オープン
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34707461 - 20〜21 30〜60 401〜500 -0〜+0.1(長さ500mmは-0〜+0.2) 0.05 オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34707477 - 20〜21 61〜80 251〜300 -0〜+0.1 0.05 オープン
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34707486 - 20〜21 61〜80 301〜500 -0〜+0.1(長さ500mmは-0〜+0.2) 0.05 オープン
¥4,390 1 ¥4,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34707495 - 20〜21 81〜100 301〜350 -0〜+0.1 0.05 オープン
¥3,290 1 ¥3,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥5,000
沖縄地方 数量1につき ¥5,000
離島 数量1につき ¥5,000
 

平均満足度: 4.80  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 治具

一般的に販売されていないものが購入できてとても助かっております。

これは注文コード 10016282 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-06]

満足度: 5

用途: 自動車部品の作製

希望寸法の物がすぐに手に入り大変たすかる
孔加工なのでサービスがあればさらに嬉しい

これは注文コード 10016282 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-01-10]

満足度: 5

用途: 機械部品製作

希望サイズでの納品で作業がしやすい、納期が早く安価である。
満足しております。

これは注文コード 10016526 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 MOTO-PIECE 様 [2014-07-09]

満足度: 5

用途: 工作機械の補強及び治具制作

注文寸法通り製品もラミネート梱包で錆の心配もありません
これからも利用して行きたいと思います。

これは注文コード 10016666 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-09-03]

満足度: 4

用途: 実習教材として

6面加工の時間短縮ができ、校内で加工するより精度が出る。

これは注文コード 10016282 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-02-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく