SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート プレート 【通販モノタロウ】

SS400フリープレート(安価タイプ)

 

SS400フリープレート(安価タイプ) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

最小1mm単位でご注文できます。
材質
特殊鋼(SS400)
厚さ(mm)
22〜24
タイプ
プレート
加工
フライス6面
寸法公差(厚さ)
-0〜+0.1
寸法公差(幅)
-0〜+0.1
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
内容量
1枚
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。※FAXでのご注文は専用注文シートにてご記入ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
77 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法公差(長さ)
平面度(/100mm)AA値(上下面)(※但し、厚さ:幅:長さ=1:10:20)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10016702 - 30〜60 30〜60 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥880 1 ¥880
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016711 - 61〜80 30〜60 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥895 1 ¥895
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016727 - 81〜100 30〜60 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,032 1 ¥1,032
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016736 - 101〜200 30〜60 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,724 1 ¥1,724
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016745 - 201〜300 30〜60 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,396 1 ¥2,396
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016754 - 61〜80 61〜80 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,011 1 ¥1,011
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016763 - 81〜100 61〜80 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,082 1 ¥1,082
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016772 - 101〜125 61〜80 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,305 1 ¥1,305
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016781 - 126〜150 61〜80 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,623 1 ¥1,623
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016797 - 151〜160 61〜80 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,560 1 ¥1,560
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016806 - 161〜200 61〜80 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,775 1 ¥1,775
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016815 - 201〜250 61〜80 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,046 1 ¥2,046
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016824 - 81〜100 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,170 1 ¥1,170
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016833 - 101〜125 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,546 1 ¥1,546
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016842 - 126〜150 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,761 1 ¥1,761
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016851 - 151〜160 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,683 1 ¥1,683
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016867 - 161〜180 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,845 1 ¥1,845
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016876 - 181〜200 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,098 1 ¥2,098
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016885 - 201〜210 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,084 1 ¥2,084
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016894 - 211〜250 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,433 1 ¥2,433
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016903 - 251〜300 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,599 1 ¥2,599
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016912 - 101〜125 101〜125 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,634 1 ¥1,634
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016921 - 126〜150 101〜125 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,783 1 ¥1,783
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016937 - 151〜160 101〜125 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,907 1 ¥1,907
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016946 - 161〜180 101〜125 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,109 1 ¥2,109
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016955 - 181〜200 101〜125 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,214 1 ¥2,214
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016964 - 201〜210 101〜125 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,442 1 ¥2,442
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016973 - 211〜250 101〜125 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,634 1 ¥2,634
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016982 - 251〜300 101〜125 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,134 1 ¥3,134
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10016991 - 126〜150 126〜150 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,176 1 ¥2,176
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017007 - 151〜180 126〜150 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,337 1 ¥2,337
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017016 - 181〜200 126〜150 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,731 1 ¥2,731
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017025 - 201〜210 126〜150 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,705 1 ¥2,705
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017034 - 211〜250 126〜150 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,933 1 ¥2,933
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017043 - 251〜300 126〜150 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,606 1 ¥3,606
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017052 - 151〜160 151〜160 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,272 1 ¥2,272
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017061 - 161〜200 151〜160 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,586 1 ¥2,586
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017077 - 201〜250 151〜160 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,439 1 ¥3,439
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017086 - 251〜300 151〜160 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,788 1 ¥3,788
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017095 - 161〜200 161〜200 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,952 1 ¥2,952
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017104 - 201〜250 161〜200 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,666 1 ¥3,666
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017113 - 251〜300 161〜200 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥4,518 1 ¥4,518
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017122 - 201〜250 201〜250 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥4,592 1 ¥4,592
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017131 - 251〜300 201〜250 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥5,473 1 ¥5,473
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017147 - 251〜300 251〜300 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥7,101 1 ¥7,101
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34707775 - 301〜400 30〜60 -0〜+0.1 0.05 オープン
¥3,236 1 ¥3,236
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34707784 - 401〜500 30〜60 -0〜+0.1(長さ500mmは-0〜+0.2) 0.05 オープン
¥3,752 1 ¥3,752
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34707793 - 251〜300 61〜80 -0〜+0.1 0.05 オープン
¥2,358 1 ¥2,358
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34707802 - 301〜500 61〜80 -0〜+0.1(長さ500mmは-0〜+0.2) 0.05 オープン
¥4,716 1 ¥4,716
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34707811 - 301〜350 81〜100 -0〜+0.1 0.05 オープン
¥3,219 1 ¥3,219
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥5,000
沖縄地方 数量1につき ¥5,000
離島 数量1につき ¥5,000
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく