SS400フリープレート(安価タイプ)

 

SS400フリープレート(安価タイプ) 5.00 (3件の商品レビュー)

最小1mm単位でご注文できます。
材質
特殊鋼(SS400)
加工
フライス6面
タイプ
プレート
寸法公差(厚さ)
-0〜+0.1
寸法公差(幅)
-0〜+0.1
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
内容量
1枚
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。※FAXでのご注文は専用注文シートにてご記入ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
77 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
寸法公差(長さ)
平面度(/100mm)AA値(上下面)(※但し、厚さ:幅:長さ=1:10:20)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10017156 - 25〜29 30〜60 30〜60 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥959 1 ¥959
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017165 - 25〜29 30〜60 61〜80 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017174 - 25〜29 30〜60 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017183 - 25〜29 30〜60 101〜200 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017192 - 25〜29 30〜60 201〜300 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,690 1 ¥2,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017201 - 25〜29 61〜80 61〜80 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017217 - 25〜29 61〜80 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017226 - 25〜29 61〜80 101〜125 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017235 - 25〜29 61〜80 126〜150 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017244 - 25〜29 61〜80 151〜160 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017253 - 25〜29 61〜80 161〜200 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017262 - 25〜29 61〜80 201〜250 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017271 - 25〜29 81〜100 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017287 - 25〜29 81〜100 101〜125 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017296 - 25〜29 81〜100 126〜150 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017305 - 25〜29 81〜100 151〜160 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017314 - 25〜29 81〜100 161〜180 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017323 - 25〜29 81〜100 181〜200 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,290 1 ¥2,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017332 - 25〜29 81〜100 201〜210 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017341 - 25〜29 81〜100 211〜250 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017357 - 25〜29 81〜100 251〜300 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017366 - 25〜29 101〜125 101〜125 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017375 - 25〜29 101〜125 126〜150 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017384 - 25〜29 101〜125 151〜160 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017393 - 25〜29 101〜125 161〜180 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017402 - 25〜29 101〜125 181〜200 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017411 - 25〜29 101〜125 201〜210 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017427 - 25〜29 101〜125 211〜250 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017436 - 25〜29 101〜125 251〜300 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017445 - 25〜29 126〜150 126〜150 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017454 - 25〜29 126〜150 151〜180 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017463 - 25〜29 126〜150 181〜200 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017472 - 25〜29 126〜150 201〜210 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017481 - 25〜29 126〜150 211〜250 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,690 1 ¥3,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017497 - 25〜29 126〜150 251〜300 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥4,190 1 ¥4,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017506 - 25〜29 151〜160 151〜160 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,690 1 ¥2,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017515 - 25〜29 151〜160 161〜200 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017524 - 25〜29 151〜160 201〜250 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017533 - 25〜29 151〜160 251〜300 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017542 - 25〜29 161〜200 161〜200 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,590 1 ¥3,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017551 - 25〜29 161〜200 201〜250 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥4,590 1 ¥4,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017567 - 25〜29 161〜200 251〜300 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥5,590 1 ¥5,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017576 - 25〜29 201〜250 201〜250 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥5,390 1 ¥5,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017585 - 25〜29 201〜250 251〜300 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥6,590 1 ¥6,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017594 - 25〜29 251〜300 251〜300 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥8,390 1 ¥8,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34708091 - 25〜29 30〜60 301〜400 -0〜+0.1 0.05 オープン
¥3,890 1 ¥3,890
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34708107 - 25〜29 30〜60 401〜500 -0〜+0.1(長さ500mmは-0〜+0.2) 0.05 オープン
¥4,590 1 ¥4,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34708116 - 25〜29 61〜80 251〜300 -0〜+0.1 0.05 オープン
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34708125 - 25〜29 61〜80 301〜500 -0〜+0.1(長さ500mmは-0〜+0.2) 0.05 オープン
¥4,890 1 ¥4,890
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34708134 - 25〜29 81〜100 301〜350 -0〜+0.1 0.05 オープン
¥3,790 1 ¥3,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥5,000
沖縄地方 数量1につき ¥5,000
離島 数量1につき ¥5,000
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 製作

任意のサイズが選べるのが良いです。

これは注文コード 10017165 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-11]

満足度: 5

用途: プレスのゲタ(ライナー)に

ライナー用途としてはS50C以上のものが適当ではあるが
広範囲の面で受けるため安価なSS400の当商品を使用
特にこちらで調整する必要が無いほど仕上げも十分です

これは注文コード 10017165 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-18]

満足度: 5

用途: 自動車部品の作製

希望サイズが安く短納期で購入でき満足できた
DIYに使用するので精度も問題なし

これは注文コード 10017183 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく