SS400フリープレート(安価タイプ)

 

SS400フリープレート(安価タイプ) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

最小1mm単位でご注文できます。
材質
特殊鋼(SS400)
厚さ(mm)
30〜34
タイプ
プレート
加工
フライス6面
寸法公差(厚さ)
-0〜+0.1
寸法公差(幅)
-0〜+0.1
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
内容量
1枚
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。※FAXでのご注文は専用注文シートにてご記入ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
77 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法公差(長さ)
平面度(/100mm)AA値(上下面)(※但し、厚さ:幅:長さ=1:10:20)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10017603 - 30〜60 30〜60 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥967 1 ¥967
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017612 - 61〜80 30〜60 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,044 1 ¥1,044
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017621 - 81〜100 30〜60 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,116 1 ¥1,116
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017637 - 101〜200 30〜60 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,059 1 ¥2,059
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017646 - 201〜300 30〜60 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,901 1 ¥2,901
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017655 - 61〜80 61〜80 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,333 1 ¥1,333
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017664 - 81〜100 61〜80 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,434 1 ¥1,434
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017673 - 101〜125 61〜80 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,551 1 ¥1,551
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017682 - 126〜150 61〜80 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,967 1 ¥1,967
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017691 - 151〜160 61〜80 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,876 1 ¥1,876
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017707 - 161〜200 61〜80 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,373 1 ¥2,373
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017716 - 201〜250 61〜80 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,499 1 ¥2,499
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017725 - 81〜100 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,554 1 ¥1,554
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017734 - 101〜125 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,694 1 ¥1,694
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017743 - 126〜150 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,101 1 ¥2,101
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017752 - 151〜160 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,281 1 ¥2,281
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017761 - 161〜180 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,248 1 ¥2,248
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017777 - 181〜200 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,576 1 ¥2,576
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017786 - 201〜210 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,551 1 ¥2,551
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017795 - 211〜250 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,007 1 ¥3,007
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017804 - 251〜300 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,385 1 ¥3,385
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017813 - 101〜125 101〜125 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,985 1 ¥1,985
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017822 - 126〜150 101〜125 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017831 - 151〜160 101〜125 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,581 1 ¥2,581
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017847 - 161〜180 101〜125 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,594 1 ¥2,594
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017856 - 181〜200 101〜125 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,739 1 ¥2,739
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017865 - 201〜210 101〜125 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,331 1 ¥3,331
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017874 - 211〜250 101〜125 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,633 1 ¥3,633
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017883 - 251〜300 101〜125 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥4,109 1 ¥4,109
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017892 - 126〜150 126〜150 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,693 1 ¥2,693
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017901 - 151〜180 126〜150 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,149 1 ¥3,149
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017917 - 181〜200 126〜150 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,055 1 ¥3,055
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017926 - 201〜210 126〜150 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,633 1 ¥3,633
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017935 - 211〜250 126〜150 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,987 1 ¥3,987
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017944 - 251〜300 126〜150 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥4,877 1 ¥4,877
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017953 - 151〜160 151〜160 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,811 1 ¥2,811
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017962 - 161〜200 151〜160 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,336 1 ¥3,336
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017971 - 201〜250 151〜160 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥4,337 1 ¥4,337
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017987 - 251〜300 151〜160 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥5,219 1 ¥5,219
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10017996 - 161〜200 161〜200 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥4,118 1 ¥4,118
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018005 - 201〜250 161〜200 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥5,177 1 ¥5,177
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018014 - 251〜300 161〜200 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥6,213 1 ¥6,213
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018023 - 201〜250 201〜250 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥6,439 1 ¥6,439
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018032 - 251〜300 201〜250 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥7,643 1 ¥7,643
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018041 - 251〜300 251〜300 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥9,167 1 ¥9,167
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34708414 - 301〜400 30〜60 -0〜+0.1 0.05 オープン
¥3,701 1 ¥3,701
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34708423 - 401〜500 30〜60 -0〜+0.1(長さ500mmは-0〜+0.2) 0.05 オープン
¥4,986 1 ¥4,986
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34708432 - 251〜300 61〜80 -0〜+0.1 0.05 オープン
¥2,976 1 ¥2,976
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34708441 - 301〜500 61〜80 -0〜+0.1(長さ500mmは-0〜+0.2) 0.05 オープン
¥5,603 1 ¥5,603
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34708457 - 301〜350 81〜100 -0〜+0.1 0.05 オープン
¥4,322 1 ¥4,322
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥5,000
沖縄地方 数量1につき ¥5,000
離島 数量1につき ¥5,000
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく