SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート プレート 【通販モノタロウ】

SS400フリープレート(安価タイプ)

 

SS400フリープレート(安価タイプ) 5.00 (3件の商品レビュー)

最小1mm単位でご注文できます。
材質
特殊鋼(SS400)
厚さ(mm)
35〜39
タイプ
プレート
加工
フライス6面
寸法公差(厚さ)
-0〜+0.1
寸法公差(幅)
-0〜+0.1
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
内容量
1枚
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。※FAXでのご注文は専用注文シートにてご記入ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
77 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法公差(長さ)
平面度(/100mm)AA値(上下面)(※但し、厚さ:幅:長さ=1:10:20)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10018057 - 30〜60 30〜60 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,059 1 ¥1,059
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018066 - 61〜80 30〜60 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,178 1 ¥1,178
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018075 - 81〜100 30〜60 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,155 1 ¥1,155
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018084 - 101〜200 30〜60 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,168 1 ¥2,168
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018093 - 201〜300 30〜60 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,053 1 ¥3,053
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018102 - 61〜80 61〜80 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,399 1 ¥1,399
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018111 - 81〜100 61〜80 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,485 1 ¥1,485
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018127 - 101〜125 61〜80 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,648 1 ¥1,648
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018136 - 126〜150 61〜80 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,871 1 ¥1,871
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018145 - 151〜160 61〜80 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,991 1 ¥1,991
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018154 - 161〜200 61〜80 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,473 1 ¥2,473
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018163 - 201〜250 61〜80 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,779 1 ¥2,779
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018172 - 81〜100 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,494 1 ¥1,494
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018181 - 101〜125 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥1,792 1 ¥1,792
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018197 - 126〜150 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,278 1 ¥2,278
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018206 - 151〜160 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,192 1 ¥2,192
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018215 - 161〜180 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,402 1 ¥2,402
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018224 - 181〜200 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,670 1 ¥2,670
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018233 - 201〜210 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,879 1 ¥2,879
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018242 - 211〜250 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,325 1 ¥3,325
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018251 - 251〜300 81〜100 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,925 1 ¥3,925
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018267 - 101〜125 101〜125 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,218 1 ¥2,218
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018276 - 126〜150 101〜125 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,527 1 ¥2,527
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018285 - 151〜160 101〜125 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,754 1 ¥2,754
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018294 - 161〜180 101〜125 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,093 1 ¥3,093
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018303 - 181〜200 101〜125 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,252 1 ¥3,252
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018312 - 201〜210 101〜125 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,495 1 ¥3,495
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018321 - 211〜250 101〜125 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥4,045 1 ¥4,045
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018337 - 251〜300 101〜125 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥4,795 1 ¥4,795
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018346 - 126〜150 126〜150 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥2,911 1 ¥2,911
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018355 - 151〜180 126〜150 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,480 1 ¥3,480
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018364 - 181〜200 126〜150 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,749 1 ¥3,749
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018373 - 201〜210 126〜150 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥4,014 1 ¥4,014
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018382 - 211〜250 126〜150 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥4,619 1 ¥4,619
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018391 - 251〜300 126〜150 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥5,572 1 ¥5,572
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018407 - 151〜160 151〜160 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥3,359 1 ¥3,359
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018416 - 161〜200 151〜160 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥4,046 1 ¥4,046
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018425 - 201〜250 151〜160 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥5,061 1 ¥5,061
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018434 - 251〜300 151〜160 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥6,020 1 ¥6,020
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018443 - 161〜200 161〜200 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥4,852 1 ¥4,852
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018452 - 201〜250 161〜200 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥6,089 1 ¥6,089
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018461 - 251〜300 161〜200 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥7,276 1 ¥7,276
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018477 - 201〜250 201〜250 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥7,167 1 ¥7,167
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018486 - 251〜300 201〜250 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥8,552 1 ¥8,552
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018495 - 251〜300 251〜300 -0〜+0.1 0.02 オープン
¥10,237 1 ¥10,237
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34708737 - 301〜400 30〜60 -0〜+0.1 0.05 オープン
¥3,897 1 ¥3,897
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34708746 - 401〜500 30〜60 -0〜+0.1(長さ500mmは-0〜+0.2) 0.05 オープン
¥4,744 1 ¥4,744
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34708755 - 251〜300 61〜80 -0〜+0.1 0.05 オープン
¥3,198 1 ¥3,198
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34708764 - 301〜500 61〜80 -0〜+0.1(長さ500mmは-0〜+0.2) 0.05 オープン
¥5,698 1 ¥5,698
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34708773 - 301〜350 81〜100 -0〜+0.1 0.05 オープン
¥4,542 1 ¥4,542
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥5,000
沖縄地方 数量1につき ¥5,000
離島 数量1につき ¥5,000
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 素材

値段が安く本当に助かっています。また、購入します。

これは注文コード 10018066 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-24]

満足度: 5

用途: 製作

任意のサイズが選べるのが良いです。

これは注文コード 10018057 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-11]

満足度: 5

用途: フライス加工の素材として。

指定寸法で購入出来、納期も早い方かと思います。

これは注文コード 10018197 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-03-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく