SS400フリープレート(安価タイプ)

 

SS400フリープレート(安価タイプ) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

最小1mm単位でご注文できます。
材質
特殊鋼(SS400)
厚さ(mm)
40〜49
タイプ
プレート
加工
フライス6面
寸法公差(厚さ)
-0〜+0.1
寸法公差(幅)
-0〜+0.1
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
内容量
1枚
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。※FAXでのご注文は専用注文シートにてご記入ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
77 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法公差(長さ)
平面度(/100mm)AA値(上下面)(※但し、厚さ:幅:長さ=1:10:20)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10018504 - 30〜60 30〜60 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018513 - 61〜80 30〜60 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018522 - 81〜100 30〜60 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018531 - 101〜200 30〜60 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018547 - 201〜300 30〜60 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥3,790 1 ¥3,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018556 - 61〜80 61〜80 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018565 - 81〜100 61〜80 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018574 - 101〜125 61〜80 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018583 - 126〜150 61〜80 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018592 - 151〜160 61〜80 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018601 - 161〜200 61〜80 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018617 - 201〜250 61〜80 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018626 - 81〜100 81〜100 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018635 - 101〜125 81〜100 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018644 - 126〜150 81〜100 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018653 - 151〜160 81〜100 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018662 - 161〜180 81〜100 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018671 - 181〜200 81〜100 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018687 - 201〜210 81〜100 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018696 - 211〜250 81〜100 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018705 - 251〜300 81〜100 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥4,790 1 ¥4,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018714 - 101〜125 101〜125 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018723 - 126〜150 101〜125 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018732 - 151〜160 101〜125 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018741 - 161〜180 101〜125 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥3,790 1 ¥3,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018757 - 181〜200 101〜125 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018766 - 201〜210 101〜125 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018775 - 211〜250 101〜125 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018784 - 251〜300 101〜125 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018793 - 126〜150 126〜150 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018802 - 151〜180 126〜150 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥3,991 1 ¥3,991
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018811 - 181〜200 126〜150 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018827 - 201〜210 126〜150 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018836 - 211〜250 126〜150 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥5,790 1 ¥5,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018845 - 251〜300 126〜150 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018854 - 151〜160 151〜160 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018863 - 161〜200 151〜160 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018872 - 201〜250 151〜160 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018881 - 251〜300 151〜160 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018897 - 161〜200 161〜200 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018906 - 201〜250 161〜200 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥7,490 1 ¥7,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018915 - 251〜300 161〜200 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018924 - 201〜250 201〜250 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥8,790 1 ¥8,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018933 - 251〜300 201〜250 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10018942 - 251〜300 251〜300 -0〜+0.1 (厚さ40mm:0.02、厚41〜49mm:0.015) オープン
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34709053 - 301〜400 30〜60 -0〜+0.1 0.05 オープン
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34709062 - 401〜500 30〜60 -0〜+0.1(長さ500mmは-0〜+0.2) 0.05 オープン
¥5,790 1 ¥5,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34709071 - 251〜300 61〜80 -0〜+0.1 0.05 オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34709087 - 301〜500 61〜80 -0〜+0.1(長さ500mmは-0〜+0.2) 0.05 オープン
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34709096 - 301〜350 81〜100 -0〜+0.1 0.05 オープン
¥5,790 1 ¥5,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥5,000
沖縄地方 数量1につき ¥5,000
離島 数量1につき ¥5,000
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく