ポケットデジタルマルチメーター

 

ポケットデジタルマルチメーター 商品レビューを投稿する

■ポケットサイズのデジタルマルチメーター
■携帯に便利な手帳形ケース付き
■オートパワーオフ機能付き
■測定範囲 DCV 0.1mV〜450V ACV 0.001V〜450V OHM 1Ω〜32MΩ
測定範囲
DCV:01mV〜450V
ACV:0.001V〜450V
OHM:1Ω〜32MΩ
但し、本器は弱電用測定器のため大容量電路(250V以上)では、使用しないでください。
極性表示
自動切換え「-」マークのみ点灯
オーバーレンジ表示
「OL」マーク点灯
電池電圧表示
動作電圧以下の時「B」マーク点灯
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
質量(g)
電源
表示
寸法(縦×横×深さ)(mm)
サンプルレート(回/s)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10020437 MCD-008 約111 ボタン電池LR-44(1.5V)2個 3.5桁液晶表示 最大表示「3200」 114×72×22.5 2 ¥7,700 返品不可 廃番
10020446 MCD-107 約65 コイン型リチウム電池CR2032(3V)×1 液晶表示 最大表示「4000」 99×59×8.6 3 ¥6,200 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく