ポール用取付金具(片面、両面取付兼用タイプ)

 

ポール用取付金具(片面、両面取付兼用タイプ) 5.00 (1件の商品レビュー)

長さ(mm)
160
幅(mm)
34
材質
スチール
摘要
範囲:Φ115専用
備考
M6×25、M6×30
耐荷重(kg)
100以下(1セット)
表面処理
溶融亜鉛メッキ
取付孔(Φmm)
67〜133
内容量
1セット(2個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10022871 UMB ¥8,530
¥5,890 1 ¥5,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: スッキリポールへの器具取付に使用

ポールのサイズにぴったりで緩みもなくグッド!です。雨のかかる箇所ですが、メッキ厚もしっかりしておりさびにも強そうでお奨めです。

これは注文コード 10022871 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく