3.6Vバッテリードライバー

 

3.6Vバッテリードライバー 商品レビューを投稿する

リチウムイオンバッテリー採用!
長時間放置していても、再充電なしですぐに使うことができ、継ぎ足し充電も可能です。
暗い場所での作業で便利なライトを搭載!
バッテリー残量が少なくなると赤ランプが点灯し、充電時期をお知らせします。
正転・逆転の切り替えはワンタッチでとても簡単。緑/赤のランプにより、回転方向が一目で確認できます。
ビットは差し込むだけで取り付けがOK。マグネット式ツールホルダーがビットの抜け落ちを防止します。
軽量0.3kgのコンパクトなデザイン。片手でもラクラク作業ができます。
すべりにくいラバーグリップにより、安全に作業がおこなえます。
バッテリー電圧(V)
3.6
充電時間(時間)
約5
回転数(min-1[回/分])
180
最大締付トルク(N・m)
3
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
最大Φ5×45
質量(kg)
0.3(内蔵バッテリー含む)
付属品
充電器、先端アクセサリー(12種類)
充放電回数
約500
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
18mL
危険物の性質
非水溶性
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10019703 IXO2型 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく