IP67デジタルノギス 新潟精機(SK) ノギス 【通販モノタロウ】 D-150IPG〜

IP67デジタルノギス

 

IP67デジタルノギス まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

保護等級IP67を実現させたデジタルノギスです。
切削油がかかる環境でも防水性能を発揮し、測定場所を選ばず測定できます。
(IP67)【塵埃】人体の接触及び異物に対する保護【密閉】塵埃の浸入に対する保護【防浸型】定められた条件でも水中に没しても内部に水が入らないもの
付属品
テスト用電池1個付
電源
CR2032
最小読取値(mm)
0.01
保護等級
IP67
デプスバー
内容量
1台
注意
※防錆への対応が必要ですので、使用後は水・油を拭き取ってください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10019913 D-150IPG 0〜150 ±0.03 ¥15,800
廃番
10019922 D-200IPG 0〜200 ±0.03 ¥19,800
廃番
10019931 D-300IPG 0〜300 ±0.04 ¥39,000
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく