防じんマスク DD12A-S1 重松製作所 防じんマスク(使い捨て式) 【通販モノタロウ】 DD12A-S1

防じんマスク DD12A-S1

 

防じんマスク DD12A-S1 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

収納便利。半分に折りたたんでポケットにスッポリ。
用途
粉じん作業に。
国家検定合格番号
TM201
使用限度時間(h)
36
種別
使い捨て防じん
形状
カップ型
内容量
1箱(10枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10023517 DD12A-S1 オープン
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:1この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

  • 質問:
    PM2.5対応していますか?
    回答:
    対応しています。
    当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
    因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
    DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06〜0.1um

    DS1:80%以上捕集
    DS2:95%以上捕集
    DS3:99%以上捕集

    N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
    N95:95%以上捕集
    参考になりましたか? このFAQが参考になった。
    [2013-02-08]

この商品についてTwitterでつぶやく