HARD WORK[TOP JAUNTY]321シリーズ溶接帽

 

HARD WORK[TOP JAUNTY]321シリーズ溶接帽 3.67 (3件の商品レビュー)

ハードワークだから実感できる、コットンのサポート技術。
キャンバス地の素材をバイオウォッシュ加工でカジュアルな雰囲気に仕上げました。
オールシーズン対応。
作業服の同シリーズもあります。
サイズ
フリー:58〜61cm(調節ゴム付)
混率(%)
綿100
生地
キャンバス地
仕様
パイピング、調節ゴム
職業別シーン
溶接工
内容量
1個
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※バイオウォッシュ加工の為、実際の商品の色はあせた色味となります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番

色番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10027543 3219 ベージュ 13 ¥3,300 廃番
10027552 3219 ネイビー 43 ¥3,300 廃番
10027561 3219 グリーン 53 ¥3,300 廃番
10027577 3219 ブラック 93 ¥3,300 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.67  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: グラインダー作業

首筋が保護されて重宝しています。

これは注文コード 10027543 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-07-07]

満足度: 1

用途: 造船

ブラック色を買ったら色がブラックではない。
写真の色のブラック色じゃない

これは注文コード 10027577 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-25]
モノタロウMonotaROからの回答:

大変、申し訳ございませんでした。
メーカーに確認しましたところ、見え方によって
色味が異なるとのことです。
未使用、タグ付きの商品の場合は、返品をお受けしておりますのでお手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 溶接・仕上げ等の作業時の保護帽

色々な保護帽の中でも首元から肩まで広がっているので、工場内での作業時の埃・研削時の粉塵・溶接時のスパッタ等から身を守れて安全に作業に従事できています。保護帽の中で一番いいと思います。

これは注文コード 10027543 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-06-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく