ACケータイ充電器Twin

 

ACケータイ充電器Twin 商品レビューを投稿する

出力700mAで従来品(500mA)に比べ充電状態を安定させ充電速度も速くなりました。又、携帯電話1台目への充電速度は約90分の安全充電設計でバッテリーに負担をかけません。2台同時の場合、1台目は約90分、2台目は約2時間~2時間30分位で終了します。
仕様
インプット:AC100V〜240V 50〜60 10VA
アウトプット:DC5.0V 1000mA
コード長:80cm+各30cm
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
適合機種
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10046504 AKJ-TWCD au・CDMA オープン 廃番 代替品有
10046513 AKJ-TWFO FOMA・SoftBank(vodafone3G) オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10046504
AKJ-TWCD
75093837
AKJ2-MF
AKJ2-MF 携帯充電器2A スマホ エアーズジャパン 75093837 携帯充電器2A スマホ
エアーズジャパン 1個
¥1,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10046513
AKJ-TWFO
75093837
AKJ2-MF
AKJ2-MF 携帯充電器2A スマホ エアーズジャパン 75093837 携帯充電器2A スマホ
エアーズジャパン 1個
¥1,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく