27MHzワイヤレスマウス

 

27MHzワイヤレスマウス 商品レビューを投稿する

オプティカルセンサーを搭載したワイヤレスマウス
27MHz帯の電波を使用。約1.0mの距離で動作します。
スチール製のデスクなどでも通常の使用範囲では問題なく使用可能。
分解能800dpiなので、大きな画面でも楽々オペレーション。
マウスに触れなければ自動的に節電モード。約10分後にはSleepingModeになり電池寿命を延ばせます
仕様
コネクタ形状:USB-Aコネクタ
ボタン:2ボタン+ホイール
ブラック
本体質量(g)
55
対応OS
Windows Vista、 XP、 2000、 Me
分解能(dpi)
800
対応機種
USBポートも持つDOS/Vパソコン
本体サイズ(mm)
W62×D120×H35
送信周波数(MHz)
27
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10046547 MUS-UST45BK オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく