カラーバーファイル

 

カラーバーファイル 商品レビューを投稿する

少量の製品ならコレにおまかせ。透明表紙とバーの10冊入りセットパックです。
レールバーの材質をポリエチレンにしました。環境により一層優しくなりました。
グリーン購入法適合品です。
材質
表紙:ポリプロピレン バー:ポリスチレン
厚さ(mm)
0.18
表紙:クリア/バー:白
サイズ
A4
外寸(mm)
バー/6×13×310
表紙外寸(mm)
310×220
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(10枚入)
注意
※この製品はポリプロピレンの特性上、印刷インキの影響で外側にカールする場合がありますので、印刷物等はよく乾燥させてからセットして下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10023806 CBY-06 ¥750 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10023806
CBY-06
07294917
J287A
J287A レールファイル モノタロウ 07294917 レールファイル
モノタロウ 1パック(5冊)
¥149
メーカー違いの相当品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく