どこでもスイッチ シヤチハタ 掲示用クリップ等 【通販モノタロウ】 ZMG-SW

どこでもスイッチ

 

どこでもスイッチ 5.00 (1件の商品レビュー)

メモなどの紙の脱着がスイッチを押す感覚で、マグネットを貼り付け面から取り外すことなく出来ます。
強力なネオジウム磁石の採用により、A4コピー用紙を約10枚保持出来ます。(貼り付け面・紙質・使用環境により、保持件数は変化します。)
冷蔵庫やホワイトボード、スチール製のロッカーなど、磁石が付く所であればどこでも使用出来ます。
スイッチの片側が常に貼り付け面から離れているので軽い力で簡単に取り外すことが出来ます。
用途
書類の保持に
寸法(mm)
19.9×41.2×10.8
質量(g)
6
内容量
1パック(2個)
注意
※パソコン、磁気カード、フロッピーディスクなど、磁気を嫌うものに近づけないでください。
紙を挟みこむ目的以外に使用しないでください。
直射日光の当たる場所、高温な場所での使用・保管は避けてください。
マグネットを貼り付けたまま動かすと、貼り付け面が傷つく場合があります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10024016 ZMG-SW ¥500
¥469 1 ¥469
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 伝票止め

アイデア商品。デザイン、実用性良!!

これは注文コード 10024016 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社コンプレックス 様 [2016-09-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく