エアークッション製造器 エアーパッカー

 

エアークッション製造器 エアーパッカー 商品レビューを投稿する

ワンプッシュで自由にすばやく梱包上手!!
自由な大きさ、コスト削減、無駄が出ない、コンパクト設計。
制御仕様
密封温度制御/調節可能
充填用空気制御/自動
仕様
切断装置/手動、交換部品/後部カッターユニット
付属品
エアーパッカー用ロールフィルム1本・ホッパー
寸法(mm)
エアークッションサイズ/200(幅)×120〜300(長さ)(調節可能)
質量(kg)
約15
直径(Φmm)
ロールフィルム/最大120
長さ(m)
設定長さ/1〜5(調節可能)
電源(V)
100(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
515×340×248
使用温度(℃)
140(接着部)
定格消費電力(W)
400
厚さ(μm)
フィルム/40〜50
速度
(最高)0.5m〜0.8m/分(50Hz)、0.6m〜0.9m/分(60Hz)
温度制御
密封温度制御/調節可能
内容量
1台
注意
※水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所でのご使用や設置は避けて下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10023903 AP201 ¥198,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく