エアーパッカー用純正ロールフィルム

 

エアーパッカー用純正ロールフィルム 商品レビューを投稿する

直径(Φmm)
最大120
長さ(m)
100
材質
ポリエチレン
適合本体
エアーパッカーAP201
厚さ(μm)
40〜50
内容量
1巻
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10023912 - ¥4,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく