オフィスシュレッダー31CDX

 

オフィスシュレッダー31CDX 商品レビューを投稿する

細断クズの分別を可能にする専用スロット(投入口)&カッターのセパレート(専用細断)構造。
紙類とそれ以外の記録用メディア類がそれぞれ別々のスロットから入って細断され、そのまま排出されるので細断クズもそのまま分別されます。
第三者安全認証「Sマークを取得」/より安全なマシーンであることを保証する「Sマーク」を取得。世界基準の安全性を誇ります。
グリーン購入法適合
仕様
オートリバース機能/紙づまりなどの際、自動的に逆回転し、つまった細断物の除去を容易に行います。
インターロックスイッチ/ダストボックスから本体が離れると自動的に作動を静止します。
オートスタート&ストップ機能/用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると静止します。
オートカットオフ機能/連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能/紙づまりなどが起こった場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
質量(kg)
22.0
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
325×390×680
消費電力(W)
350(50Hz)/410(60Hz)
電源(AC V)
100(50/60Hz)
細断枚数
紙類 18枚(50Hz)/17枚(60Hz)、記録用メディア類 1枚
定格使用時間
10分連続運転
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
2.0/2.4
細断寸法(mm)
紙類/4×40、クロスカット記録用メディア類/ストレートカット
細断収容数の目安(枚)
紙類/約300、CD/DVD/約50、FD/約30
投入口幅(mm)
最大230(A4サイズ対応)
細断容量(L)
紙類/約29.0、 記録用メディア類/4.0
ゴミ袋サイズ
市販品45L以上用使用推奨
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※必ず100V電源でご使用ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10024052 GCS31CDX ¥57,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく