エンジニヤスーパーはや巻

 

エンジニヤスーパーはや巻 商品レビューを投稿する

痛みやすい先端を二重被覆で保護
スイングダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和
補正説明書付、エラストマー樹脂グリップ採用
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示付
軽くて丈夫なABS樹脂ケース
滑りにくい大型ゴム石突
空転防止機構付
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室
標準張力(N)
50
※10N≒約1.02kgf
用途
一般測定・土木・建築測量用、海岸・河川・泥地の測量などに。
テープ幅(mm)
10
テープ厚さ(mm)
0.46
JIS規格
1級
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
トラスコ品番
長さ(m)
製品質量(g)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10031262 HSP3-50 292-0247 50 1200 ¥15,030 廃番
10031253 HSP3-30 292-0239 30 900 ¥11,350 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく