コンボイライト

 

コンボイライト 4.00 (4件の商品レビュー)

プラスチック製カートリッジホルダー採用、軽量(480g)、コンパクト(340mm/最小時)
カートリッジホルダーの開放窓により、カートリッジを回転させノズルの角度が変えられます
建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用
仕様
TTシステム
適合
(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml
トラスコ品番
332-6934
材質
(筒/グリップ)樹脂/樹脂
全長(mm)
340
全高(mm)
200
製品質量(g)
480
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10031655 CNV-LIGHT ¥2,330 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10031655
CNV-LIGHT
19100542
CNV-VS
CNV-VS コンボイVS TJMデザイン(タジマツール) 19100542 コンボイVS
TJMデザイン(タジマツール) 1本
¥999
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 板金溶接

その辺のホームセンターに売ってるのとは物が違います。
自動減圧機能?もついてて値段の割にはいい商品だと思います。

これは注文コード 10031655 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-10]

満足度: 1

用途: 目地のシーリング

本体がプラスチック製で確かにスチールのモノと比べると軽いですが、カートリッジを装着するとほとんど差を感じません。むしろカートリッジの装着が手間で、高所での交換は分割した本体を落下させてしまう可能性もあります。致命的なのは、握りに結構な力を要する点です、仕事には使えません。楽に絞り出せることを期待して購入しましたが、モノタロウブランドの安いガンの方がよっぽど楽に使えます。
送料がかかるので返品は諦めます。
これを選択する必要があるのは、感電する可能性がある作業の時だけですね。ブランド品なのにこれほどがっかりしたのは久々です。
こうした商品を複数取り扱いされるのであれば、モノタロウさんで独自に握りの強さを測定して掲載するなどしていだけると、アマゾンではなくモノタロウさんを選ぶ理由になるとおもいます。ご検討ください。

これは注文コード 10031655 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 ステムアンドフラッグ 様 [2017-03-03]

満足度: 5

用途: 束を固定する作業用ボンドに使用

今回、束を固定する作業の為に購入しました。デザインが気に入り購入しましたが大変満足です。

これは注文コード 10031655 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-05-11]

満足度: 5

用途: コーキング作業

大部分がプラスチックなのでとにかく軽いのがいいですね。
持ち手の部分がもうちょっと細くても良いのではないかと思いますけどね。

これは注文コード 10031655 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 篠原建設 様 [2009-07-11]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく