全天候4 25 TJMデザイン(タジマツール) ロック付 【通販モノタロウ】 ZNL4-25BL

全天候4 25

 
寸法を書いて記録、こすって消せる。
ステンレスバネ使用(SUS301)
0点補正移動爪
爪飛び防止用プロテクター付
フックガードバンパー
ショックアブソーバー付
右基点目盛
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示付
長さ(m)
4
テープ幅(mm)
25
材質(ケース)
ABS樹脂
目盛仕様
メートル目盛
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
136×105×39
JIS規格
1級
製品質量(g)
210
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10032364 ZNL4-25BL ¥3,500
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく