パーフェクト 楽つぼ

 

パーフェクト 楽つぼ 商品レビューを投稿する

墨タンク内蔵で、墨の補充が簡単に行えます
鶴首板により、手を汚さずに墨が打てます
開閉蓋付で墨が乾きにくく長期間使用でき、墨付けも楽に行えます
最大容量80mlの墨タンク
自動減速機構付、かるこが手元で減速します
バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付
糸替え時に便利な糸通し棒付
針先から飛んでこない、「パーフェクト楽カル」標準装備
墨汁計量カップ付
付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
仕様
自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
320×125×85
製品質量(g)
255
糸の長さ(m)
20
自動巻取糸長さ(m)
10
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10032601 PS-RAK ¥4,350 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく