パーフェクトライン 限定色

 

パーフェクトライン 限定色 商品レビューを投稿する

携帯用チョークライン
粉チョークがたっぷり入れられるゆとりの設計
ボディが透明で粉チョーク残量が確認しやすい
密閉性が良く、粉漏れしません
「パーフェクトかるこ」標準装備
ステンレスフック付
糸替え時に便利な糸通しワイヤー付
100g容量タンク
付属糸パーフェクトライン用糸(太さ1.0mm)
その他
色は選べません。
付属品
ステンレスフック付
糸の長さ(m)
20
糸の太さ(mm)
1
タンク容量
100g
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10032626 PL-1700-C ¥2,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく