書きコンロック 尺目

 

書きコンロック 尺目 5.00 (1件の商品レビュー)

テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
尺目
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10032705 KCL25-55SCL オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 測定するとき。

鳥獣戯画のイラストがかわいい!!

これは注文コード 10032705 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-01-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく