パーフェクト墨つぼ21(白) TJMデザイン(タジマツール) 墨つぼ 【通販モノタロウ】 PS-SUM21-W

パーフェクト墨つぼ21(白)

 

パーフェクト墨つぼ21(白) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

●墨含みの良い新素材つぼ綿使用
●墨差しが使いやすいポップアップ開閉蓋
●墨位置を合わせやすいバリカンヘッドタイプ
使用上の注意
●糸を10m以上出すとは、必ずチャージ解除ボタンを解除しながら出してください。
●分解するときは、巻き戻す力がなくなるまでチャージ解除ボタンを解除してから始めてください。
●綿押えは隅が付きにくくなってから使用してください。また、糸巻き取り時のブレーキとして使用しないで下さい。
●墨汁の入れ過ぎは墨漏れの原因となります。入れすぎないよう注意してください。
トラスコ品番
813-4774
糸の長さ(m)
21
自動巻取糸長さ(m)
10
糸の太さ
0.6mm
内容量
1個
注意
●作業時は、保護メガネを必ず着用してください。
●糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。カルコは抜けないようしっかり刺してください。
●巻き戻し時にはリールハンドルを軽く押さえながら戻る速さを加減し、カルコの平井を避けてください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10032714 PS-SUM21-W ¥4,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく