ピーライン白糸巻(手巻き) TJMデザイン(タジマツール) 糸巻 【通販モノタロウ】 PS-SIMK

ピーライン白糸巻(手巻き)

 

ピーライン白糸巻(手巻き) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

一般建築用糸巻
糸が必要な長さでしっかりと固定できます
糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます
糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします
本体の2本の据付針で、しっかりと据付けができます
糸の交換が早く楽に行えます
「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備
トラスコ品番
813-4614
製品質量(g)
74
糸の長さ(m)
30
糸の太さ(mm)
0.6
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10032732 PS-SIMK ¥1,980
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく