パーフェクト墨つぼ8 斜めカット TJMデザイン(タジマツール) 墨つぼ 【通販モノタロウ】 PS-SUM8NS

パーフェクト墨つぼ8 斜めカット

 

パーフェクト墨つぼ8 斜めカット 5.00 (1件の商品レビュー)

押さえやすく、先端が見えやすい斜めカットカルコケース採用
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
最大容量8mlの墨タンク
墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
糸巻取り時は、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備
仕様
自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます)/密閉タイプ(ゴムパッキンを要所に使用しています)/細糸0.6mm
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
280×125×50
製品質量(g)
136
糸の長さ(m)
15
自動巻取糸長さ(m)
8
糸の太さ(mm)
0.6
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10032757 PS-SUM8NS ¥4,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 墨うちに使用。

非常に使いやすく購入してよかったです。まんぞくです。

これは注文コード 10032757 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-11]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく