パーフェクト墨つぼ8鶴首

 

パーフェクト墨つぼ8鶴首 商品レビューを投稿する

携帯用墨つぼ
狭いところやコーナーに最適な鶴首付
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期間使用が可能
糸に墨汁を均一に染む込ませることができる綿押さえ付
糸巻取り時は、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備
糸の太さ(mm)
0.6
自動巻取糸長さ(m)
8
糸の長さ(m)
15
製品質量(g)
138
タンク容量(mL)
(墨)8
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10032766 PS-SUM8T-MR メタルレッド ¥4,620 廃番
10034525 PS-SUM8T-C メタルグリーン ¥4,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく