P墨つぼ8斜めカットブルー TJMデザイン(タジマツール) 墨つぼ 【通販モノタロウ】 PS-SUM8N-MB

P墨つぼ8斜めカットブルー

 

P墨つぼ8斜めカットブルー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

墨漏れしにくいゴムパッキン付。長期墨打ちが可能。
仕様
自動巻取り8m
糸の長さ(m)
15
糸の太さ(mm)
0.6
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10032784 PS-SUM8N-MB ¥4,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく