パーフェクト墨つぼ10 鶴首

 

パーフェクト墨つぼ10 鶴首 商品レビューを投稿する

狭いところやコーナーに最適な鶴首付
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
最大容量15mlの墨タンク
墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
糸巻取り時は、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
280×125×50
製品質量(g)
197
糸の長さ(m)
20
自動巻取糸長さ(m)
10
内容量
1個
注意
※細糸(0.6mm)仕様と太糸(0.8mm)仕様の2種類を用意しております。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10032802 PS-SUM10TM ¥4,200 廃番
10032793 PS-SUM10TS ¥4,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく